水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062276
品番
A-556
参考基準価格(税別)
¥896
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972
アズワン品番
67-7202-86