東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062538
品番
LDR4L40WE17TM
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番
67-8023-86