日本ピー・アイ
日本ピー・アイの 処置・手術
日本ピー・アイの 手術室用品
日本ピー・アイの 照明器具
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063010
品番
PS-LED2+LED-BOX-6570
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
長寿命(40000時間)
ハロゲン光源比50倍以上
小型・軽量化
明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比)
セパレート可能(電源光源部別置)
外部リモートコントロール機能標準装備
仕様
●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上
アズワン品番
67-7235-16