A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の はかり
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 水分計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 赤外線水分計
高周波木材水分計 131×70×26mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063850
品番
MS-7013
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
測定は表面にあてるだけ
素材にキズつけることなく測定が可能
8種類の木材分類から選択
仕様
●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0〜50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0〜50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110g
アズワン品番
67-4752-97