ビスブレーカードライバー ワニドラJr ハンギングセット 1セット 8本入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード84063868 品番3985-HG1
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ワニドラJrのハンギングセットです。
なめたねじも新しいねじも両方回すことができます。
狭い箇所に使える貫通スタービーです。
叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。
スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。
ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。
スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。
狭い箇所のなめてしまったねじを外す際に。

仕様●ボルスター部対辺(mm):10●セット内容:+1X23(2本), +2X23(2本), +3X23(2本), -6X23(2本)●セット内容(本):8●マグネット付●材質/仕上:刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2359 アズワン品番67-7215-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする