仕様●ケース色:白●ケース寸法(mm)間口:320●ケース寸法(mm)奥行:160●ケース寸法(mm)高さ:160●セット内容(点):9●特殊刃先形状、座金付●セット内容:、ビスブレーカードライバーワニドラ:+1×75、+2×100、+2×150、+3×150、−6×100(各1本)(3980-1-75、3980-2-100、3980-2-150、3980-3-150、3980-6-100)、、ビスブレーカードライバーワニドラJr:+1×23、+2×23、+3×23、−6×23(各1本)(3985-1-23、3985-2-23、3985-3-23、3985-6-23)、、TRUSCO ツールロールバッグ(1個)(TRB320)●原産国:日本●コード番号:538-6595
アズワン品番67-7219-79