CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 店舗什器
CONDOR(山崎産業)の ハンガー什器
HGステンレスハンガー 壁掛け式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064525
品番
FU647-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
壁面に直取付けできるステンレス製のハンガー。
壁から浮いているので用具が壁と接触せず、衛生的に使用できます。
フックはスライド式で自在に動かせます。
仕様
●サイズ:幅540×奥行110mm(フック棒含む)●重量:492g●材質:ステンレス(ビス留め)●付属フック:2本掛け×2個、1本掛け×3個
アズワン品番
67-4596-13