水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064787
品番
A-1254
参考基準価格(税別)
¥213
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
接続部を溶接しているため丈夫です。
ロープなどの先端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627
アズワン品番
67-7177-66