SNKバイオ
SNKバイオの PCアクセサリー
SNKバイオの OAクリーニング用品
SNKバイオの エアーダスター
流量調整可能フィルター付きエアーガン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065058
品番
CFA-2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。
小型軽量で作業性が良好です。
精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様
●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130g
アズワン品番
67-5168-58