タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ブランコハンガー 4P 1セット 4個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
84065654
品番
#2444
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
大きさや重さの違うものを吊るしても安定する両面ハンガー。
キッチンやクローゼットの中などにお使いいただけます。
仕様
●本体サイズ(約):幅130×奥行9×高さ98mm●本体重量(約):23g●包装状態:化粧箱入●材質:ポリプロピレン●耐荷重(約):4kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-59