シューズスタンドレディ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84065837 品番#1831
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

靴を重ねて置くので収納に必要なスペースは今までのなんと半分!
玄関回りの省スペース化に一役のアイデア商品。

仕様●本体サイズ(約):103×奥行280×高さ100mm●本体重量(約):195g●包装状態:台紙P袋入●材質:ABS樹脂●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-20度 アズワン品番67-4780-61 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする