Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの マイクロプレート
イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6包×10個)
注文コード
84067079
品番
448526
参考基準価格(税別)
¥139,580
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
モジュールを1ウェルまで分割することが可能
各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要
フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様
●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
68-2009-38