trad TRG-19S ギアコンビレンチショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84068147 品番#823217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270

本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!

仕様●サイズ:19mm●全長:138mm●重量:170g●最大トルク値(ラチェット):323N.m●最大トルク値(スパナ):190N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする