イマダ
イマダの クリーンルーム用清掃用品
イマダの クリーンルーム用粘着ローラー
90度剥離試験用アタッチメント 200N
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84068348
品番
P90-200N
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。
粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。
JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様
●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N
アズワン品番
67-9251-29