架台付き オーガスト乾湿計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84068725 品番AGTS-3502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

精密温度計が付いております。(0.2℃目盛)
乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。

仕様●サイズ:W170×H460×D100mm●重量:680g●温度範囲:Hg -30〜50℃●目盛:0.2 アズワン品番67-7223-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする