宮本理研工業
宮本理研工業の 撹拌・粉砕・混合関連
宮本理研工業の 振盪器
宮本理研工業の 振盪器関連品
振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
C 振とう台(ハロ酢酸用)
共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
仕様
●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg
アズワン品番
68-2004-79