ピローブロック 20×80×35mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84069967 品番UKC205LU
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テーパー穴
アダプター式
カートリッジ形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):80●厚み(mm):35●重量(kg)約:0.7●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1946-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする