アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ランタン
ソーラーダイナモラジオランタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070299
品番
93219
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
災害にも役立つ機能がこの1台に満載!
3種類の充電機能!様々なエネルギー変換学習ができる!
仕様
●商品サイズ:180×70×69mm●セット内容:ソーラーパネル・レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ・スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1●材質:ABS●重量(g):298●梱包形態:箱入り
バッテリー容量(Ah)
0.15
アズワン品番
68-1986-78