FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 20×70×140mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070518
品番
UKP205LU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
テーパー穴
アダプター式
ピロー形ユニット
二重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.84●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番
68-1959-68
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方