NEC三菱
NEC三菱の 店舗運営用品
NEC三菱の 値付け/タグ用品
NEC三菱の 感熱・製品ラベルプリンター
ペーパーテーブル L
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84070536
品番
PR-T500L-04
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ファンフォールド用紙(折りたたまれた状態の用紙)に印刷する際に、プリンタの背面に取り付けて使用する装置。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため
アズワン品番
67-7230-11