AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード84070990 品番L-AC20-C1
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!

仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点) アズワン品番68-2008-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする