リタードロール

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84072417 品番PR-L5750C-R01
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

印字可能枚数/約50000枚(A4用紙 画像面積比5%連続印刷時) (一度に印刷する枚数:平均2枚)お客様交換部品 【対応機種】MultiWriter 5750C (PR-L5750C)A4カラーページプリンタ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対称 アズワン品番67-7229-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
設備修理

NEC製カラーレーザープリンタの交換部品。
2025年3月で供給修了との事で、純正フューザーユニットと併せて購入。
(後で気づいたが、フューザーユニットに本品一個が添付されてきたので、1個は予備機として保管)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする