ピローブロック 20×70×124mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84072618 品番UKFA205LU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーパー穴
アダプター式
変形ひしフランジ形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):124●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):98●取付ボルト呼び:M10●取付長穴径(mm):49×11●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1950-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする