東明テック
東明テックの 厨房機器・設備・調理機械
東明テックの 下調理機器類
東明テックの 切さい機
食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84073099
品番
TTM-435ST
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。
簡単操作でドライフードが作れる。
省エネタイプで経済的。
お手入れらくらく。
3段階の安全装置搭載によりとても安全。
仕様
●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35〜70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚
アズワン品番
68-0958-67