ナチュラルキーパーシリーズ ソーサーL N 1ケース 5個×6小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6箱×5個) 注文コード84073126 品番-
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体の満水容量が2.1Lの液体保存容器です。
取っ手は無く本体をつかんで持つスリムタイプで、サイドに目盛の刻印があります。
フタはシールタイプでキャップと空気穴の栓を開けて使用します。
水やお茶だけでなく、だし汁やつゆなどの保管に適しています。
業務用としてもロングセラーでご愛顧いただいています。
電子レンジや食器洗い乾燥機には使えません。
熱湯を入れる事はできません。

仕様●色番:N●単品サイズ:幅188×奥行94×高さ263mm●商品重量(g):258●容量(mL):2100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ、キャップ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製 アズワン品番68-4071-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする