カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
パスカル5 ライト 13mm×100m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84073467
品番
-
参考基準価格(税別)
¥115,230
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
害虫駆除などの農薬散布。
害虫駆除などの農薬散布。
耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。
従来より20%以上の軽量(メーカー比)のため、作業効率が大幅にアップ。
仕様
●色:ブルー●サイズ:13mm×100m●許容圧力:5.0MPa●重量:19500g●使用温度範囲:0℃〜40℃
アズワン品番
67-9134-03