3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 20×89×97mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073476
品番
UKT205LU
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
テーパー穴
アダプター式
テークアップ形ユニット
二重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):89●横幅(mm):97●重量(kg)約:0.88●取付穴径(mm):19●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番
68-1963-69
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方