武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の パッキン類
武蔵オイルシール工業の フランジ用全面パッキン
オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(20個)
仕様
●軸径(m/m):20●D:31●d1:21●a:4.2●b:3●コード番号:306-0004079
注文コード
84073835
品番
M-5
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
仕様
●軸径(m/m):20●D:31●d1:21●a:4.2●b:3●コード番号:306-0004079
アズワン品番
67-4899-78