鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84074079
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ6●適合ホース内径:4〜5.5●本体適合スパナH1:12●袋ナット適合スパナH2:12●全長A:67●最小穴径(オリフィス径):3●コード番号:303-0001527
アズワン品番
67-4859-41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材