武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の パッキン類
武蔵オイルシール工業の フランジ用全面パッキン
オイルシール AC型 10個入 NBR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(10個)
仕様
●軸径(Φ):135●外径(Φ):165●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003583
注文コード
84074298
品番
AC135165
参考基準価格(税別)
¥21,860
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
仕様
●軸径(Φ):135●外径(Φ):165●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003583
アズワン品番
67-4894-77