オイルシール UD型 フッ素ゴム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004129 注文コード84075104 品番D10513514FKM
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています

仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004129 アズワン品番67-4900-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする