ユニセイキ
ユニセイキの 研究関連用品・実験用必需品
ユニセイキの 実験関連品
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-150
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84075147
品番
0734-01-0001900
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
溝は90°に仕上げされております。
2個1組となっています。
仕様
●長×高×厚×V巾(mm):150×80×50×75●精度:底面とV溝の平行度10μm●重量(Kg):8、00●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164089
アズワン品番
67-4834-79