LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 昼白色

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84075199 品番ERK9584W_RAD766N
参考基準価格(税別)¥20,580 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。

仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100〜242●電圧:100〜240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766N×1●原産国:日本●コード番号:383-6803 アズワン品番67-5577-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする