消毒液スタンドW200XD200XH1160

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84075549 品番PAS-002
参考基準価格(税別)¥34,688 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

空間を選ばないブラック塗装がこれまでにないシャープなデザインです。

仕様●幅(mm):200●奥行(mm):200●高さ(mm):1160●スチール焼付塗装仕上げ●許容サイズ:ポンプ径33以下、ボトルサイズ90〜160mm●許容重量1.5kg●原産国:日本●コード番号:383-2162 アズワン品番67-5630-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする