オイルシールKD型 50個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50個) 仕様●軸径(Φ):20●外径(Φ):32●厚さ(b):5●使用限界の目安 圧力 MAX:0MPa●外周金属 KD, 外周ゴム KE●コード番号:306-0003928 注文コード84075768 品番KD20325
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます
又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません

仕様●軸径(Φ):20●外径(Φ):32●厚さ(b):5●使用限界の目安 圧力 MAX:0MPa●外周金属 KD, 外周ゴム KE●コード番号:306-0003928 アズワン品番67-4898-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする