パーマフレックス 117mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84076206 品番FXSO32
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

自動連続給油器
オイルタイプ
給油期間ダイヤル付

仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月〜12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):−20℃〜+60℃●オイル引火点(℃):210℃ アズワン品番68-1912-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする