吊りパレットミニ 300kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84076389 品番606HPX
参考基準価格(税別)¥59,857 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

少量の荷物の積み下ろしに適しています。
フォークリフトで荷役できない現場での使用に。
スペースの狭い場所での搬送用機器として。

仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088 アズワン品番67-5555-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする