第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
IPT一般圧力計 AS1/2-100:50MPA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84077134
品番
0354-02-0021260
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様
●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G1/2●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜50MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース●コード番号:119-0170731
アズワン品番
67-4848-05