Dino-Lite Premier M Polarizer DINOAM4113ZT

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84077554 品番1975-01-0001200
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

新設計ボディに偏光機能搭載の基本モデル
10〜230倍に拡大
高解像度での保存や観察が可能です
倍率ロック機能付新ボディ
偏光フィルター搭載
ワンタッチ撮影ボタンを搭載
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属

仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 〜 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます●パッケージサイズ:幅167×奥行き164×高さ65(mm)●重量(パッケージ含む):約400g●保証期間:1年間●サポート情報:サポート情報マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160649 アズワン品番67-4827-23
注意
●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする