E1Sタイプ・スタッキング型傘立て

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●間口(mm):1624●奥行(mm):470●高さ(mm):900●色:シルバー●傘本数(本):54●タイプ:スタッキング●傘収納数(本):54●ステンレス製キャスター付●3列仕様●パネル:ヘアーライン仕上●シリンダー錠タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:マスターキー、傘立て1台につき1本付属。●原産国:日本●コード番号:249-7013 注文コード84078026 品番PIR-E1S-1315H-HL-R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥448,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

未使用時、スタッキング収納が可能なステンレス製傘立てです。
エッジの効いたシャープなデザイン傘立てです。
博物館や美術館、オフィス空間などに採用される売れ筋アイテムです。
博物館や美術館、オフィス、教育施設、商業・ホテルなどに。

仕様●間口(mm):1624●奥行(mm):470●高さ(mm):900●色:シルバー●傘本数(本):54●タイプ:スタッキング●傘収納数(本):54●ステンレス製キャスター付●3列仕様●パネル:ヘアーライン仕上●シリンダー錠タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:マスターキー、傘立て1台につき1本付属。●原産国:日本●コード番号:249-7013 アズワン品番67-5633-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする