FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 20×116×68mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84078839
品番
UKFB205LU
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
テーパー穴
アダプター式
変形フランジ形ユニット
二重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8●適用アダプター(別売):H2305
アズワン品番
68-1951-04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方