ピーコック
ピーコックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ピーコックの ゲージ
ピーコックの その他ゲージ
シリンダーゲージ 35-60 CC-2H
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84078866
品番
0120-02-0001131
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました
電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
仕様
●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35〜60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513
アズワン品番
67-4842-99