120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84079024 品番2885VA1-600-SET
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。

仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844 アズワン品番67-5537-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする