「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 幅24cm 長さ1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84080275 品番NST000017
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。
塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。

仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9266 アズワン品番67-5626-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする