村田精工
村田精工の 電動工具 本体
村田精工の 電動工具攪拌機/バイブレーター
ミニバイブレーター60HZ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84080860
品番
0691-01-0000020
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
【特徴】
計量化したバイブレータで、バー先端部を相手シュートに取付ます。
取付けの仕方、先導を必要とする側の剛性によって、振動状態は異なります。
基本はコントローラなしで使用します。
電流(A)
0.1
型番
HV-00-26
入力電圧(V)
200
仕様
●電源電圧:200V●電流:0、1A●周波数:60Hz●コード番号:119-0165008
周波数(Hz)
60
アズワン品番
67-4836-55