第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
IPT一般圧力計 AS1/2-100:30MPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84081465
品番
0354-02-0021245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,280
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様
●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G1/2●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜30MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄ケース●コード番号:119-0170730
アズワン品番
67-4848-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84081465
0354-02-0021245
19254217
AS1/2-100X30MPA
一般圧力計 IPT-A
第一計器
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました