3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 20×114×140mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84082454 品番UKPH205LU
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) 値下げ
2,498

テーパー穴
アダプター式
心高ピロー形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1962-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする