アズワン
アズワンの バッテリー関連
アズワンの バッテリーターミナル用品
ウレタン樹脂弾性車止めDK-7 イエロー 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84082734
品番
DK-7DS-Y80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
低速車両の踏倒しにも速やかに復元
車輛の歩道への乗上抑止
仕様
●色:イエロー●奥行(mm):96●高さ(mm):805スワレンズ付・大型反射シート付●ウレタン樹脂製弾性車止め●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7438
アズワン品番
67-5572-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません