第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
KOT小型圧力計 ADT1/4-50:0.1MPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84082926
品番
0354-01-0030815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,720
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様
●ケース外観形状:D型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜0.1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170711
アズワン品番
67-4847-84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84082926
0354-01-0030815
19254488
ADT1/4-50X0.1MPA
小型圧力計 KOT-D
第一計器
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました