アイマーク
アイマークの 危険物標識
アイマークの ガス標識
アイマークの 高圧ガス標識
アルミ銘板 補助事業プレート 35X100X0.8 4-Φ3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84083346
品番
AMKMH35100-1
参考基準価格(税別)
¥6,343
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
補助事業によって取得された財産であることを明示するためのプレート・銘板です。
補助事業により、記載する内容は異なります。
ご指定の文字内容を印字致します。
仕様
●横(mm):100●厚さ(mm):0.8●縦(mm):35●表示内容:補助事業の明示●屋外仕様●材質/仕上:アルミ●アルミ素地(シルバー)に、文字は黒1色となります。●原産国:日本●コード番号:383-8368
アズワン品番
67-5562-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません